曜日別特売

有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)

有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) - T&D(ティアンドデイ)
(2件のレビュー)

TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定対象
精度
測定分解能
記憶容量
防水性
測定チャンネル数
記録間隔
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21271032TR-71NW1台温度(付属センサ)平均±0.3℃/at -20~80℃・平均±0.5℃/at -40~-20℃,0.1℃8000個×2chなし温度 2ch1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通りサーミスタ
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
52979284TR-71NW(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット温度(付属センサ)平均±0.3℃/at -20~80℃・平均±0.5℃/at -40~-20℃,0.1℃8000個×2chなし温度 2ch1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通りサーミスタ
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979300TR-71NW(英語版一般校正証明書付)1セット温度(付属センサ)平均±0.3℃/at -20~80℃・平均±0.5℃/at -40~-20℃,0.1℃8000個×2chなし温度 2ch1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通りサーミスタ
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88370703TR-71WF1台-平均±0.3℃[-20~80℃]、平均±0.5℃[-40~-20℃/80~110℃]----1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60 分の15通りサーミスタ内蔵・外付け
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88370703
2017-02-10
用途: 古い冷凍庫内の温度変化を見る
サービス業

Wi-Fi環境が有ってもパソコンとの距離が遠いと使えない。

1が参考にしています
対象商品 : 21271032
2016-09-29
用途: キュービクル(昇圧トランス)内の温度監視
建設業・工事業

設定作業で、DDNSの設定とクラウドとの接続が手間をかけずにでき、これがIoTかと感心しました。また、PoE対応であるため、PoE対応HUBからLAN配線だけで稼働するため、設置作業が非常に簡素化され助かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする