TR-71WF 有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) 88370703

有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)TR-71WF

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
88370703
品番
TR-71WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

記録モード
エンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)
ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)
温度測定範囲(℃)
(内蔵センサ)-10~60、(付属センサ)-40~110、(オプションセンサ)-60~155
記録間隔
1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60 分の15通り
インターフェース
【無線LAN通信】規格/IEEE802.11b、セキュリティ/WEP(64bit/128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPS2.0/プッシュボタン方式、プロトコル/HTTP、DHCP、DNS、【USB通信】USB2.0(Mini-Bコネクタ)
電源
単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、USBバスパワー(5V 200mA)、ACアダプタ(AD-05A2)、PoE IEEE 802.3af(TR-7nwのみ)
付属品
温度センサTR-0106×2、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式
質量(g)
約55
タイプ
無線LAN
精度
平均±0.3℃[-20~80℃]、平均±0.5℃[-40~-20℃/80~110℃]
対応OS
【PC用ソフトウェア】Microsoft Windows 10 32 / 64 bit 日本語、Microsoft Windows 8 32 / 64 bit 日本語、Microsoft Windows 7 32 / 64 bit 日本語、Microsoft Windows Vista 32 bit SP1以降 日本語 (T&D Data Server除く)、【スマートフォン/タブレット用アプリケーション】Android OS, iOS 対応機種
センサー
サーミスタ内蔵・外付け
測定チャンネル
(温度)2ch、(内蔵)1ch、(外付け)2ch
測定分解能(℃)
0.1
記憶データ数
8000個×2ch
電池寿命
無線LAN使用時/約10日間~1年半、無線LAN未使用時/約1年半
動作温度(℃)
-10~60
液晶表示
測定値、電池寿命警告、その他
応答性
熱時定数/約75秒、90%応答/約190秒
動作湿度(%RH)
90以下(結露しないこと)
送信間隔
OFF、1、2、5、10、15、20、30 分、1、2、3、4、6、12、24 時間の15通り
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×58×26
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88370703
2017-02-10
用途: 古い冷凍庫内の温度変化を見る
サービス業

Wi-Fi環境が有ってもパソコンとの距離が遠いと使えない。

1人が参考にしています
対象商品 : 21271032
2016-09-29
用途: キュービクル(昇圧トランス)内の温度監視
建設業・工事業

設定作業で、DDNSの設定とクラウドとの接続が手間をかけずにでき、これがIoTかと感心しました。また、PoE対応であるため、PoE対応HUBからLAN配線だけで稼働するため、設置作業が非常に簡素化され助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする