曜日別特売

交換用フィルター(アレルバスター搭載)

交換用フィルター(アレルバスター搭載) - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)

アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)

用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21272974FY-FB12A
1,600
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21272974
2020-11-29
用途: 半年毎 吸気口のフィルター交換
製造業

空気の汚れをとっているようです特に問題ありません。納品時の梱包も問題ありません。

対象商品 : 21272974
2019-11-01
用途: 換気口の室内側を点検して
不動産業

先日の台風で空圧が物凄く、フィルターが留めていたホコリが逆流して室内へ入り込んできたので、この機会に新調しました。外気の汚れをこれ程しっかりキャッチしてくれていたとは!と感心しています。

対象商品 : 21272974
2020-05-02
用途: 家のフィルター交換

10年も交換しないままきてしまったのに
ぴったりの商品があり、サイズももちろんピッタリだったので、良かったです。

対象商品 : 21272974
2019-12-29
用途: 換気用のフィルター
株式会社ヨネプラ製造業

性能は別として、価格的には大変満足。少なくとも半年に一度は交換しているので、大変助かります。

対象商品 : 21272974
2017-09-14
用途: 掃除用
製造業

3年毎に交換予定で購入しました。便利で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする