大阪塗料工業
NTXウルトラック木匠ハイグロス
肉持ち感があり高光沢である。
耐磨耗性に優れている。
用途
木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。
使用場所
屋内用
特性
耐摩耗
主な用途
木
希釈剤
NTXウレタンシンナー
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
【23℃】夏/4~5、冬/12以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)10~20、(刷毛)0~5
混合比
1:01
塗り重ね可能時間(時間)
1~2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
6
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60~80
注意
※B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。
※A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。
※A、B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。
※高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21527038
-
1缶(2L)
主剤
1.075L
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527047
-
1缶(4L)
主剤
2.15L
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527056
-
1缶(15kg)
主剤
8.065L
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527065
-
1缶(2L)
硬化剤
1.306L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527074
-
1缶(4L)
硬化剤
2.612L
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527083
-
1缶(15kg)
硬化剤
9.603L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。