大阪塗料工業
ラッカーサンディング #200
速乾性。
作業性が良好。
研磨性、肉持ちに優れている。
用途
木工家具、室内用木工製品の中塗り。
屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。
特性
速乾
色
乳白色
硬化時間(分)
40(23℃)
主な用途
屋内木部
指触乾燥時間(分)
10(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
NTXラッカーシンナー
塗り重ね可能時間(分)
30以上
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)80~120、(刷毛)40~60
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
注意
※高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコールを併用して下さい。
※極端な厚塗りは、白化及び乾燥不良の原因となりますのでお薦めできません。
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。
※室内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。
※火気には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21527537
-
1缶(4L)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527546
-
1缶(16L)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。