大阪塗料工業
ブロンズ液
(1件のレビュー)
銀粉用。
用途
額縁、玩具など。
色
無色透明
タイプ
銀粉用
指触乾燥時間(分)
50(23℃)
外観
無色透明
希釈剤
塗料用シンナー
硬化時間(時間)
4(23℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)30~40、(刷毛)10~20
塗り重ね可能時間(時間)
4以上
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
適合下塗り
ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
注意
※銀粉用として用いる際は、ブロンズ粉は、塗料に対して20~30%が最適です。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21527616
-
1本(400mL)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527625
-
1缶(4L)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527634
-
1缶(15kg)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。