大阪塗料工業
ブロンズクリヤー
無酸性クリヤー。 金粉用。
用途
額縁、玩具など。
色
無色透明
タイプ
無酸性、金粉用
硬化時間(分)
20(23℃)
指触乾燥時間(分)
5(23℃)
外観
無色透明
希釈剤
ラッカーシンナー#100
塗り重ね可能時間(分)
20以上
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)80~100、(刷毛)60~80
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
適合下塗り
ラッカー系サンディングシーラー、ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
注意
※金粉用として用いる際は、ブロンズ粉は、塗料に対して20~30%が最適です。
※高湿度の際は、ラッカー系リターダーを併用して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21527607
-
1缶(16L)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527598
-
1缶(4L)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。