IDEC(和泉電気)
Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)
取付穴径:Φ12
内容量
1個
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
照光種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47970039
AB2H-A2PB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47970048
AB2H-A2PG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47970057
AB2H-A2PLR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47970066
AB2H-A2PW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719886
AB2H-M1B
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719895
AB2H-M1G
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
59720062
AB2H-M1R
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720096
AB2H-M1Y
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
938
¥
1,032
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720071
AB2H-M1S
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720087
AB2H-M1W
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
938
¥
1,032
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720105
AB2H-M2B
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720114
AB2H-M2G
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720281
AB2H-M2R
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720315
AB2H-M2Y
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720297
AB2H-M2S
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720306
AB2H-M2W
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719326
AB2H-A1B
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
918
¥
1,010
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719335
AB2H-A1G
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719502
AB2H-A1R
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719536
AB2H-A1Y
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719511
AB2H-A1S
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719527
AB2H-A1W
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719545
AB2H-A2B
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719554
AB2H-A2G
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719721
AB2H-A2R
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719755
AB2H-A2Y
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719737
AB2H-A2S
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719746
AB2H-A2W
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719922
AB2H-M1LR
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719913
AB2H-M1LG
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719947
AB2H-M1LY
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719904
AB2H-M1LA
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719931
AB2H-M1LW
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720141
AB2H-M2LR
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720132
AB2H-M2LG
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720166
AB2H-M2LY
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720123
AB2H-M2LA
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59720157
AB2H-M2LW
-
モメンタリ
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719362
AB2H-A1LR
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719353
AB2H-A1LG
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719387
AB2H-A1LY
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719344
AB2H-A1LA
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719371
AB2H-A1LW
-
オルタネイト
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719581
AB2H-A2LR
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719572
AB2H-A2LG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719606
AB2H-A2LY
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719563
AB2H-A2LA
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719597
AB2H-A2LW
-
オルタネイト
2c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP40
非照光
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719956
AB2H-M1PB
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP65
非照光
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59719965
AB2H-M1PG
-
モメンタリ
1c
-
-
-
12(0~0.2)
はんだ端子
IP65
非照光
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ