大阪塗料工業
塗料シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈液
ペイントうすめ液
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21529007
-
1缶(400mL)
0.316L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21529016
-
1缶(1L)
0.79L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21529025
-
1缶(4L)
3.16L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21529034
-
1缶(16L)
12.64L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21528998
-
1缶(100mL)
0.079L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。