曜日別特売

テレピン油

テレピン油 - 大阪塗料工業
(3件のレビュー)
褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21529043-1缶(400mL)0.32L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21529052-1缶(4L)3.2L
オープン
5,098
5,608(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
21529068-1缶(16L)12.8L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: タイヤの保管
橋本農産農・林・水産業

冬タイヤの保管にエンジンオイルと混合して使っています、ゴムの硬度が柔らかく保たれるので長く使えます新品タイヤには叶いませんが劣化が非常に遅い感じです、5年使用でも新タイヤと同等のタイヤ硬度です

対象商品 : 21529043
2022-02-17
用途: タイヤのメンテナンス

季節タイヤの保管前に硬化防止にオイルや灯油などと混合して使用。
価格も安価な方だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 21529043
2019-12-20
用途: 塗装
サービス業

思った以上に使い心地が良く少し驚きました。
使い切ったらまた購入するかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする