タンガロイ
チップ 2QP-VNGA
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51688938
2QP-VNGA160404
1ケース(2個)
0.4
¥
14,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51688947
2QP-VNGA160408
1ケース(2個)
0.8
¥
14,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57944266
2QP-VNGA160404
1個
0.4
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57944345
2QP-VNGA160404
1個
0.4
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
57944424
2QP-VNGA160408
1個
0.8
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57944503
2QP-VNGA160408
1個
0.8
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください