曜日別特売

NTXソライトフラットNY

NTXソライトフラットNY - 大阪塗料工業

PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
無黄変タイプ。

用途一般木工部仕上用塗料。主な用途木工指触乾燥時間(分)6(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20混合比4:01塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
注意
※うすめ液は専用として、NTX ウレタンシンナーを使用して下さい。
※A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので、使用前に吉野紙等で必ずロ過してからご使用下さい。
※A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。
※高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3~10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。
※B液は使用後必ず密栓して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21529217-1缶(5L)艶有り
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21529226-1缶(20L)艶有り
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21529235-1缶(5L)5分消
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21529244-1缶(20L)5分消
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21529253-1缶(5L)7分消
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21529262-1缶(20L)7分消
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21529278-1缶(5L)全艶消
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21529287-1缶(20L)全艶消
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする