曜日別特売

加湿空気清浄機

加湿空気清浄機 - ダイキン工業
タイプハイグレードタイプ消費電力(W)最大75適合範囲~31畳タンク容量(L)約3.6最大風量(m3/min)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39,5×28,7×62モード5適合床下面積(目安)~18畳(プレハブ)、~11畳(木造)清浄時間(分)約9/8畳内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21347542ACK70S-W
92,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする