ACK70S-W 加湿空気清浄機 ダイキン工業 21347542

加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21347542 品番ACK70S-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,000
タイプハイグレードタイプ 消費電力(W)最大75 適合範囲〜31畳 タンク容量(L)約3.6 最大風量(m3/min)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39,5×28,7×62 モード5 適合床下面積(目安)〜18畳(プレハブ)、〜11畳(木造) 清浄時間(分)約9/8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする