曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)

Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形) - IDEC(和泉電気)
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状長角形(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60211514LB3P-1T01ADC5アンバーアンバーはんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211523LB3P-1T01GDC5はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211532LB3P-1T01PWDC5ピュアホワイトピュアホワイトはんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211541LB3P-1T01RDC5はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211557LB3P-1T01SDC5はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211566LB3P-1T01VADC5アンバーアンバープリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211575LB3P-1T01VGDC5プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211584LB3P-1T01VPWDC5ピュアホワイトピュアホワイトプリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211593LB3P-1T01VRDC5プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211602LB3P-1T01VSDC5プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211627LB3P-1T01VYDC5プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211645LB3P-1T01YDC5はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211654LB3P-1T03AAC/DC12アンバーアンバーはんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211663LB3P-1T03GAC/DC12はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211672LB3P-1T03PWAC/DC12ピュアホワイトピュアホワイトはんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211681LB3P-1T03RAC/DC12はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211697LB3P-1T03SAC/DC12はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211706LB3P-1T03VAAC/DC12アンバーアンバープリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211715LB3P-1T03VGAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211724LB3P-1T03VPWAC/DC12ピュアホワイトピュアホワイトプリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211733LB3P-1T03VRAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211742LB3P-1T03VSAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211767LB3P-1T03VYAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211785LB3P-1T03YAC/DC12はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211803LB3P-1T04GAC/DC24はんだ付け兼用タブ端子形
1,520
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
60211821LB3P-1T04RAC/DC24はんだ付け兼用タブ端子形
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60211837LB3P-1T04SAC/DC24はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
1,498
1,648(税込)
43日以内出荷
返品不可
60211846LB3P-1T04VAAC/DC24アンバーアンバープリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211855LB3P-1T04VGAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211864LB3P-1T04VPWAC/DC24ピュアホワイトピュアホワイトプリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211873LB3P-1T04VRAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211882LB3P-1T04VSAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
43日以内出荷
返品不可
60211907LB3P-1T04VYAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211812LB3P-1T04PWAC/DC24ピュアホワイトピュアホワイトはんだ付け兼用タブ端子形
1,520
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
60211611LB3P-1T01VWDC5乳白乳白プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60211636LB3P-1T01WDC5乳白乳白はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60211751LB3P-1T03VWAC/DC12乳白乳白プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60211776LB3P-1T03WAC/DC12乳白乳白はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60211794LB3P-1T04AAC/DC24アンバーアンバーはんだ付け兼用タブ端子形
1,520
取扱い終了
返品不可
60211891LB3P-1T04VWAC/DC24乳白乳白プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60211916LB3P-1T04WAC/DC24乳白乳白はんだ付け兼用タブ端子形
1,380
取扱い終了
返品不可
60211925LB3P-1T04YAC/DC24はんだ付け兼用タブ端子形
1,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする