ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
軸径(Φmm)
2.34
形状
円形
全長(mm)
44.5
質量(g)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06961002
AD1431
1.1
1.1
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06961018
AD1432
1.4
1.4
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください