ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 - ミニター
(1件のレビュー)
粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
全9種類を絞り込む
刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06961404AD261135.6
1,990
1,988
2,187(税込)
当日出荷
06961045AD26131018.7
4,510
4,298
4,728(税込)
当日出荷
06961508AD2612611.2
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06961413AD262134
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06961054AD26231012
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06961517AD262267.5
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
06961422AD263132.5
1,990
1,988
2,187(税込)
当日出荷
06961063AD2633109
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06961526AD263265
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06961517
2022-02-07
用途: CFRP加工に

画像は長いテーパーですが届いたものは先端角45°くらいの短いものでした。
表記はそのようになっていますので決して間違いとは言い切れませんが紛らわしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする