ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300
材質
ダイヤモンド
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06961246
AD3304
120
13
6
70
10
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
06961176
AD3302
120
11
6
70
7
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
06961255
AD3314
120
13
6
70
5.7
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
06961212
AD3303
120
12
6
70
9
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
06961185
AD3312
120
11
6
70
4.6
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06961228
AD3313
120
12
6
70
5.2
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06961133
AD3301
120
10
6
70
7
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
06961142
AD3311
120
10
6
70
4
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください