曜日別特売

自動車・車両用シーラー 366E

自動車・車両用シーラー 366E - セメダイン
(7件のレビュー)

防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。

用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249227SJ-0451本引火性固体180g
830
699
769(税込)
当日出荷
21350193SJ-0451本(180mL)その他のもので政令で定めるもの0.18kg
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 車のウェザーストリップ

チューブが柔らかく材質がアルミぽっくくにゃくにゃで強く握ると おけつ部分が破裂してチューブの中身がグニュとなり大変なことになります。
使い方が間違ってるか????

対象商品 : 21350193
2025-10-27
用途: エンジン部品シールに
製造業

スズキの純正指定されているだけあって、シール性に間違いは有りませんでした。

2025-06-27
用途: 各部、亀裂の補修や穴埋め

素材が若干かたくて絞り出しづらい、ノズル先端が細いためなかなか出てこない、出して5秒程度で表層が固まり始めてしわになる。出しながら表面仕上げすることが難しいため、見えない位置にボンドとして入れるのには良いと思います。コスパは他にくらべて半額程度なので良いです。

2025-06-13
用途: ジムニー足回り

jb23フロント指定シーラントですが、この商品は防水が効く接着剤ですね、その為、ボルト類の塗布は防水プラスねじロックみたいな感じでしょうか?。
ただjb23の防水に関しては、他から入ってくるので液ガスでいいと思いますが、ボルトのゆるみ止めを考えると安心な商品と思います。
ただ、塗りやすさは最悪です。。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 31249227
2024-03-07
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

ジムニーJB23のキングピンやナックル周りの
指定液体パッキン?なので問題なく使えています。

対象商品 : 31249227
2023-10-04
用途: スズキ車リヤハブキャップのシール
自動車・二輪車・自転車関連業

製品的には問題ないが一回り小さいサイズが欲しいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 21350193
2020-09-14
用途: 補修

コスパも最高でしたが、ちょっと粘り?と、
紫外線劣化が不安です。
到着も早く安心して購入できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする