曜日別特売

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 - ミニター
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
全18種類を絞り込む
外径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06961745AD11010.83.5823-068244.54
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
06961788AD110213.5823-068344.54
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
06961903AD11031.35823-0684444
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
06961928AD11041.48823-068544.54
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06962025AD11051.87823-0686444
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
06962165AD11062.37823-068744.54
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962314AD11083.17823-0689444
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962488AD11094.47823-069044.55
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962594AD11105.57823-0691475
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06962183AD11342.58823-069544.54
2,860
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
06962402AD113649823-0696495
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
06962278AD11522.915823-0698555
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962612AD1153614823-0699556
3,570
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06961797AD113118823-0692454
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06961937AD11321.48823-069344.54
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962034AD11331.88823-069444.54
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962192AD11512.510823-0697505
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962253AD11072.77823-068844.54
2,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする