ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230
軸径(Φmm)
2.34
質量(g)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06961858
AD1232
1.2
10
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
06961982
AD1234
1.6
10
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
06962122
AD1236
2.1
8
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
06962323
AD1238
3.1
10
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
06961806
AD1231
1
8
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06961955
AD1233
1.4
8
¥
2,870
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
06962052
AD1235
1.8
10
¥
2,870
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
06962217
AD1237
2.5
13
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください