ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06961763
AD1251
0.9
2.34
44.5
4
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
06962226
AD1255
2.5
2.34
44.5
7
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06962628
AD1272
6
2.34
52
12
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
06962637
AD1273
6
2.34
52.5
12
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください