ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1331
(1件のレビュー)
外径(mm)
4.5
刃長(mm)
6
トラスコ品番
823-0721
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44
質量(g)
4
刃径(Φmm)
4.5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
アズワン品番
65-1967-92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06962506
AD1331
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください