ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2850
外径(mm)
10
粒度
320
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
質量(g)
9
刃径(Φmm)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06962908
AD2851
9
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
06962917
AD2852
5
¥
5,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください