曜日別特売

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860 - ミニター
粒度140材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06962454AD286143852-76654
2,9902,988
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り2点です
06962576AD286254852-76665
2,9902,988
2,988
3,287(税込)
当日出荷
06962585AD286354852-76675
2,9902,988
2,988
3,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする