曜日別特売

カマススタンド

カマススタンド - KS
(1件のレビュー)

カマス・麻袋・ガラ袋・土のう袋・ビニール袋などの大きな袋を使用する際のスタンドです。スタンドの引っ掛け部に開口部を引っ掛けて使用します。どぶ上げ・どぶさらい等の泥上げ作業時にカマスを開いて持っている必要がありませんので、1人でも作業が可能です。その他、落葉の後始末や清掃後のゴミ袋などにもお使いいただけます。折りたたみ式ですので収納時にも場所を取りません。

質量(kg)1.7材質(本体)鉄(黒塗装)収納時寸法(mm)700×280×100使用時寸法(mm)幅 600×奥行 280×高さ 450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21351742-
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21351742
2016-05-05
用途: アセンブリ時にダストスタンド使用
有限会社アルプス製造業

低すぎる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする