曜日別特売
モノタロウ

【加工可】ツナギ服 綿混

【加工可】ツナギ服 綿混 - モノタロウ【加工可】ツナギ服 綿混 - モノタロウ【加工可】ツナギ服 綿混 - モノタロウ【加工可】ツナギ服 綿混 - モノタロウ【加工可】ツナギ服 綿混 - モノタロウ【加工可】ツナギ服 綿混 - モノタロウ【加工可】ツナギ服 綿混 - モノタロウ【加工可】ツナギ服 綿混 - モノタロウ
(528件のレビュー)

薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
両胸に収納物の仕訳ができる、便利な2段タイプポケット採用。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。

種別長袖ツナギ服袖丈長袖内容量1着
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナー部分へのアイロン掛けはやめてください。
※濡れたまま放置しないでください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21357166MT1000ブルーM
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
21357175MT1000ブルーL
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
21357184MT1000ブルーLL
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
21357193MT1000ブルー3L
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
21357202MT1000グレーM
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
21357218MT1000グレーL
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
21357227MT1000グレーLL
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
21357236MT1000グレー3L
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
52752035MT1000ネイビーM
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
52752044MT1000ネイビーL
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
52752053MT1000ネイビーLL
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
52752062MT1000ネイビー3L
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
名入れ可
21357245MT1000オレンジM
取扱い終了
返品不可
代引不可
21357254MT1000オレンジL
取扱い終了
返品不可
代引不可
21357263MT1000オレンジLL
取扱い終了
返品不可
代引不可
21357272MT1000オレンジ3L
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:528
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 農作業
農・林・水産業

裾上げしてもらったが、とても良かったので次もお願いしたいと思います。

2026-01-17
用途: 自家用車の整備他で
農・林・水産業

自家用車のDIY整備や野外作業用で購入。
モノタロウの綿100%ツナギ服も持っており、そちらは厚みのある生地なので主に寒い時期用で利用していますが、今回は夏季用で、こちらの綿混ツナギを購入。綿100%のツナギ服に比べて、生地が薄めですが作りがしっかりしていて、夏季用のツナギとして重宝しそうです。

対象商品 : 21357202
2024-05-24
用途: 外構掃除&その他
農・林・水産業

今の季節以降は、もっと通気性があった方が良いかなって思いました!その他は満足です!

2が参考にしています
2025-11-21
用途: 剪定除草等の屋外作業
不動産業

これまでブルーを利用してたが、ボロくなったのでグレーに入れ替え
サイズは同じなので使い勝手が馴染んでおり特に不満はない
秋から春先にかけてカイロを併用して使用する予定
夏に着て熱中症になりかけたから陽気に合わせて着ている

1が参考にしています
対象商品 : 21357236
2024-06-03
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

身長175cm 体重約85kgですが、小さめでした。

6が参考にしています
対象商品 : 19096936
2025-09-20
用途: バイクいじり

ツナギはいろいろ買いましたが、これはサイズ感が私の体型にぴったりでした。Mサイズ165cm63kgです。

1が参考にしています
対象商品 : 52752044
2023-05-01
用途: 草刈り、畑仕事など
その他業種

軽くて着やすいのでほぼ満足しています。
私の洋服サイズはMなので、以前にこのツナギのMサイズを購入したところ、全体にきつくて着れなかったので、今回はLサイズを購入しましたが、丁度良いサイスでした。

3が参考にしています
対象商品 : 19096945
2025-12-14
用途: 整備 その他

リピートです。使い心地よく手頃な価格。今回から名入れ、裾上げ頼みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする