三菱電機
遠方手動操作式断路器
定格電流(A)
600
質量(kg)
15
定格電圧(V)
7.2/3.6k
構造
三極単投(3P1T)
準拠規格
JEC-2310
定格インパルス耐電圧(kV)
60
操作方向
左右共用
短時間耐電流(kA-秒)
20-2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21357823
DV-RA 7.2KV/3.6KV 600A HONTAI
¥
147,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
76日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください