曜日別特売

零相変流器

零相変流器 - 三菱電機
周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600内容量1台
全7種類を絞り込む
定格電流(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
貫通穴径(Φmm)
質量(kg)
定格電流(A)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21358697MZT-53 PG168-L01 50/60HZ 200A(零相変流器貫通形)530.66200-
8,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
21358706MZT-68 PG169-L01 50/60HZ 400A(零相変流器貫通形)681400-
37,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358715MZT-90 PG202-L01 50/60HZ 600A(零相変流器貫通形)901.88600-
67,500
取扱い終了
返品不可
21358724MZT-110 PG203-L01 50/60HZ 1000A(零相変流器貫通形)1102.71000-
87,000
取扱い終了
返品不可
21358733MZT-52D 093PHA 50/60HZ 300A-1.6530052
56,800
取扱い終了
返品不可
21358742MZT-77D 094PHA 50/60HZ 600A-2.660077
75,200
取扱い終了
返品不可
21358758MZT-112D 095PHA 50/60HZ 1000A-3.91000112
108,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする