コイズミ(小泉成器)
薄型流し元灯
スペースの取りにくいキッチン、流し元に対応したコンパクトな流し元灯です。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
消費電力(W)
8.5
材質/仕上
アクリル・乳白色・ホワイト
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360343
AB38553L
¥15,200
¥
7,998
¥8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください