曜日別特売

内玄関シーリングライト

内玄関シーリングライト - コイズミ(小泉成器)内玄関シーリングライト - コイズミ(小泉成器)内玄関シーリングライト - コイズミ(小泉成器)内玄関シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
電球LEDLED寿命(時間)40000調光の可否スイッチ種類リモコン内容量1個
注意
※適合調光器は別売りです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質/仕上
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21360352AH43161L9.9アクリル・乳白色1.32700電球色
16,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
21360368AH43162L15.8アクリル・乳白色1.35000昼白色
16,300
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
21360377AH43165L15.8木枠:ナチュラルウッド色/アクリル・乳白色1.42700電球色
19,800
取扱い終了
21360386AH43166L15.8木枠:ナチュラルウッド色/アクリル・乳白色1.45000昼白色
19,800
取扱い終了
21360395AH43169L15.8木枠:シックブラウン色/アクリル・乳白色1.42700電球色
19,800
取扱い終了
21360404AH43170L15.8木枠:シックブラウン色/アクリル・乳白色1.45000昼白色
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする