コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質
鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命
40000時間
内容量
1本
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21361147
AH42572L
24.8
1.3
2700
¥22,800
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361156
AH42573L
24.8
1.3
5000
¥22,800
¥
12,980
¥14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21361086
AH42522L
49.6
2.7
2700
¥39,800
取扱い終了
21361095
AH42523L
49.6
2.7
5000
¥39,800
取扱い終了
21361104
AH42524L
24.8
2.2
2700
¥24,800
取扱い終了
21361113
AH42525L
24.8
2.2
5000
¥24,800
取扱い終了
21361122
AH42528L
24.8
1.5
2700
¥28,800
取扱い終了
21361138
AH42529L
24.8
1.5
5000
¥28,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください