曜日別特売

コンパクトスポットライト

コンパクトスポットライト - コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライト - コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライト - コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライト - コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライト - コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライト - コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライト - コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライト - コイズミ(小泉成器)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。

色温度(K)2700質量(kg)0.4使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし内容量1台
注意
※適合調光器は別売りです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配光角度(°)
材質
消費電力(W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361235AS43955L30アルミ・ファインホワイト塗装/ポリカーボネート643064-9322-12
12,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
21361244AS43956L50アルミ・ファインホワイト塗装/ポリカーボネート638564-9322-13
12,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
21361253AS43957L30アルミ・ブラック塗装/ポリカーボネート640564-9322-14
12,900
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
21361262AS43958L50アルミ・ブラック塗装/ポリカーボネート637064-9322-15
12,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
21361278AS43971L30アルミ・ファインホワイト塗装/ポリカーボネート9.272564-9322-19
17,900
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361287AS43972L50アルミ・ファインホワイト塗装/ポリカーボネート9.265064-9322-20
17,900
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361296AS43973L30アルミ・ブラック塗装/ポリカーボネート9.268564-9322-21
17,900
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
21361305AS43974L50アルミ・ブラック塗装/ポリカーボネート9.262564-9322-22
17,900
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする