曜日別特売

自動点滅付ガーデンライト

自動点滅付ガーデンライト - コイズミ

厚肉ガラスを採用した高グレードな角型のガーデンライト。
お好みに合わせて3色のカラーからお選びいただけます。
自動点滅器付のタイプも用意。
自動点滅器付

電球LED材質/仕上アルミダイカスト・塗装/ガラス・乳白色消し透明内面消し質量(kg)3.3光源寿命40000時間消費電力(W)7.5色温度(K)2700内容量1本
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
※調光器との併用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361314AU42266L64-9322-44
41,000
取扱い終了
21361323AU42267L64-9322-45
41,000
取扱い終了
21361332AU42268L64-9322-46
41,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする