曜日別特売

防犯灯

防犯灯 - コイズミ
(1件のレビュー)

自動点滅器付
口出し線:器具外250mm

質量(kg)1消費電力(W)9.5電球LED色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率70%)内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※取付ビスは付属してません。
※取付には別売りの取付金具が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21363922AU38633Lアルミダイカスト・シルバー塗装/アクリル・透明消し
16,500
取扱い終了
21363938AU38634Lアルミダイカスト・ブラウン塗装/アクリル・透明消し
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21363922
2017-05-21
用途: 防犯灯
その他業種

軽量でコンパクトなのに、結構明るい。また、取り付けも容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする