コイズミ(小泉成器)
和風シーリング
消費電力(W)
5.6
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
電球型LEDランプLDA6(E26)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
内容量
1個
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21364148
AH38926L
プラスチック・黒色/アクリル:和紙入
64-9317-57
¥
22,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21364157
AH38927L
プラスチック・白木色/アクリル:和紙入
64-9317-58
¥
22,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください