曜日別特売

キエール コケ・カビ

キエール コケ・カビ - TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビ - TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビ - TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビ - TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビ - TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビ - TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビ - TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビ - TO-PLAN(東京企画販売)
(41件のレビュー)

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。

用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
注意
※軽いコケやカビならば翌日には効果が現れますが、汚れの度合いや気象状況で除去日数は異なります。
※コケの厚く付着している場所には繰り返し散布することで効果を発揮します。
※噴霧器を使用した後は、十分水洗いする(そのまま放置すると金属部が腐食することがあります)
※1Lサイズは5倍に希釈してお使いください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
使用方法
使用の目安
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21365584TKTY-0011本(400mL)塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物原液まま約4~8m2分(約畳3~6帖分)/1本本体
オープン
679
747(税込)
当日出荷
21365593TKTY-001―1L1本(1L)塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物要希釈約4~8m2分(約畳3~6帖分)/400mL※希釈後業務用
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32577124TKTY-001G1本(4L)塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材要希釈約200~400m2分/4L業務用
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: お墓の石洗浄用
有限会社スターハウス自動車・二輪車・自転車関連業

たわしで磨いてもなかなか取れない黒いカビがだいぶ前から気になっておりました。お試しにと購入したこの商品のおかげできれいになりました。素晴らしい商品だと思います。安価なのも嬉しいです。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 外壁のカビ取り
電気・ガス・熱供給・水道業

壁のカビ取りにスプレーし水で流す必要も無く結構きれいになる。
広い範囲でなければこのスプレーで素早く対応できる。

1が参考にしています
2025-02-26
用途: 庭のブロックとアスファルト
個人のお客様

庭のブロックとアスファルトに使用
スプレーなので簡単に出来る所は良い。
コケにも種類が有るのか二週間では結果が出ない
もう一度散布しようと思う。

2025-02-18
用途: 大掃除
サービス業

あまりうちのコケやカビには効果がなかった。相性あるんでしょうかね?残念。

対象商品 : 21365584
2024-08-31
用途: 緑コケの排除の為
その他業種

コンクリートにうっすら着いた緑コケ!家族が高圧洗浄で洗っても直ぐに元に戻ってしまっていた緑コケ!
こちらでこの商品を見つけて早速購入 感動の日々です
何日経っても綺麗なコンクリートです また生えてくる気配もありません 期間を決めてスプレーしていこうと思います(もう緑コケを見たくないので)
薄めて使うのでコスパも最高です 本当に出会えて良かった。

対象商品 : 21365593
2024-06-23
用途: 墓石のカビ取り
サービス業

頑固な褐色カビ対策に毎年使用している。スプレーで塗布するたけで除去が出来ています。優れものと思います。

2が参考にしています
2024-09-24
用途: ブロック塀の青コケ除去に使用
その他業種

注文後、すぐに到着。
さっそくブロック塀の青コケの除去に使用しました。
400mlサイズスプレー式は、手を汚すこともなく
価格的にも満足です。

2024-09-19
用途: 壁のコケ取り
教育・研究機関

半信半疑で使用しましたが、スプレーしたところはしっかりコケがなくなっています。
2年ぐらい経過してまた少しコケが出てきたのでスプレーします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする