矢崎化工
手すり付ステップ台
手すり一体型の大型ステップ台です。
手すりを取り付ける壁面がない場所でも、その場所へ置くだけで手付のステップができあがります。
使用形態にあわせて3タイプからお選びいただけます。
付属品
床固定金具(EF-5200M・4個)
内容量
1個
注意
※取付ビスは付属しません。
※個人宅配は不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21367054
CHD-1A
67.7×56.4×105~128
(手すり)プラスチック被覆ステンレスパイプアルミ合金、(ベース)ステンレス
29.5
両手すり
¥113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367063
CHD-1B
67.7×56.4×105~128
(手すり)プラスチック被覆ステンレスパイプアルミ合金、(ベース)ステンレス
26.3
片手すり
¥90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367072
CHD-1C
67.7×56.4×48.8
(ベース)ステンレス
23
手すり無し
¥68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください