曜日別特売

たちあっぷ

たちあっぷ - 矢崎化工
内容量1個
注意
※個人宅配は不可となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21367097CKA-11(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)、スタンド(ステンレス、(マット)ポリエステル<表面>、アクリル樹脂<裏面>11.752.4×62.4×70・75・80・855cm間隔4段階
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367106CKA-12(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)、スタンド(ステンレス、(マット)ポリエステル<表面>、アクリル樹脂<裏面>15.352.4×92.4×70・75・80・855cm間隔4段階
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367115CKA-13(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)、スタンド(ステンレス、(マット)ポリエステル<表面>、アクリル樹脂<裏面>17.252.4×92.4×70・75・80・855cm間隔4段階
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367124CKA-14(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)、スタンド(ステンレス、(マット)ポリエステル<表面>、アクリル樹脂<裏面>15.652.4×92.4×70・75・80・855cm間隔4段階
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367133CKA-01(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)11.750×60×70・75・805cm間隔3段階
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367142CKA-01-1(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)11.950×60×70・75・805cm間隔3段階
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367158CKA-02(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)15.550×90×70・75・805cm間隔3段階
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367167CKA-02-1(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)15.750×90×70・75・805cm間隔3段階
61,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367176CGA-3(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)10.450×60×69・71・73・755cm間隔3段階
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367185CKA-03(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)15.450×60×70・75・805cm間隔3段階
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367194CKA-04(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)1650×90×70・75・805cm間隔3段階
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367203CKA-05(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)22.550×80×70・75・805cm間隔3段階
89,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21367212CKA-06(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(手すりジョイント)プラスチック、(ベース)ステンレス、ゴム(フチ部)25.750×80×70・75・805cm間隔3段階
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする