大黒製作所
万能取替握玉 2スピンドルタイプ
取付可能厚(mm)
扉/25~42
仕様
3方向15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
径(Φmm)
(丸座)75
取付ピッチ(mm)
(ビス)44
取手
握り玉
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21365566
GMD-200
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください