LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。



電池式なので、長く使えます、普段は充電式をメインで使ってますが(充電式の方が明るいので)すぐに充電が切れてしまうことがネックでした、これは電池交換式なので長く使えます光は若干弱く感じますがしっかり円形に前を照らしてくれてます。
安いのに点灯と点滅2パターンがあり、デイライトとしても使える。
説明書は丁寧に書かれているが、電池を入れる際どここら開くのかが分かりづらく、蓋を開ける前の写真を追加した方がよりわたりやすい(押して引く)
自身の自転車に取付したが取付が容易でしたので良いと思います。価格もとても安くて良い。
取付けた当日の走行中に、本体のハンドルホルダーに取付け部分が割れ、本体が崩落しびっくりしました。安価な商品ですので仕方ないと思いますが、他社の製品と違い、取付け部の面積や体積が小さいため、取付け部が弱いと思います。
耐久・耐候性を考えたら、消耗品だと考えた方が良いと思いました。
充電式ではないがハンドルへの取り付けも簡単で良い。
防雨の部分でも台風のような大雨でもなければ問題無くとても良い。
取り外しが出来るのが、便利です。取り外しの時に下のレバーの強度がし少し不安です。又 電池を入れるときに、上のカバーが外しにくかった。なれればうまくいくと思いますが、耐久性はこれから使ってみないとわかりません。値段からするとお買い得です。