クロバーラブ ゴムベルト 20mm 白

クロバーラブ ゴムベルト 20mm 白 - Clover(クロバー)クロバーラブ ゴムベルト 20mm 白 - Clover(クロバー)
(1件のレビュー)

ウエストにフィットするゴムベルト(20mm幅)

長さ(cm)80幅(mm)20内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2136972377-653
300
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21369723
2021-09-29
用途: 交換

ぱじゃまのごむまでうっているとはおもわずおどろきもものき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする