クロバーラブ 家庭糸 太口 白

クロバーラブ 家庭糸 太口 白 - Clover(クロバー)クロバーラブ 家庭糸 太口 白 - Clover(クロバー)
(1件のレビュー)

厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)

長さ(m)200内容量1パック(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2136980277-745
320
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21369802
2021-10-10
用途: 釣の仕掛け作り時
ヴィラ・ウイング不動産業

私はへらぶな釣りが趣味でその仕掛けを作る際にウキ止めを固定するものが一般的に販売されています。一般の方はそれを使用されていますがコストが高い為に竿をたくさん持っている方やウキの位置を頻繁に動かす人はゴムがほんのわずかすり減と緩くなつて使い物にならなくなる時がある。その時この木綿糸が有れば補修が出来る為常に持参しています。それならば最初からこの木綿糸で仕掛けを作れば安く出来、且、補修も出来る等良い事づくめだす。難を言えばもう少し太いものが有ればと今探しています。一般的には縫い糸の用途で有れば現状のが一番太いのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする