クロバーラブ 家庭糸 太口 黒

クロバーラブ 家庭糸 太口 黒 - Clover(クロバー)クロバーラブ 家庭糸 太口 黒 - Clover(クロバー)
(3件のレビュー)

厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)

長さ(m)200内容量1パック(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2136981877-746
320
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: トレーニング道具の補修に
その他業種

まだ使用はしていないの特筆する事はとくになく
早い発送で助かりました

対象商品 : 21369818
2019-03-15
用途: 職場
製造業

作業服のほころび、クッションの補正(ストッパーが長かったので短くしました)
に使用するのに購入しました。

対象商品 : 21369818
2017-08-22
用途: 商品の合皮を縫い合わせるのに使用
製造業

太目なので合皮でも縫い合わせることができ、丈夫で引っ張ったくらいでは切れないのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする