曜日別特売

クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 12コール

クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 12コール - Clover(クロバー)クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 12コール - Clover(クロバー)
(1件のレビュー)

スポーツウェア等に少し強めのゴムひも ひも通し付(11mm幅)

幅(mm)11内容量1パック(6m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2137016877-629
400
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21370168
2020-04-01
用途: マスクの替えゴムとして
卸売・小売業

防塵マスクのゴムの替えが販売中止?になって買えなくなったため、似たようなサイズのこちらを購入。替えゴムより少し薄く滑ってしまうが、おおむねOK。普通のズボンなどのゴムとしては良い品質だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする