曜日別特売

クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 16コール

クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 16コール - Clover(クロバー)クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 16コール - Clover(クロバー)
(2件のレビュー)

スポーツウェア等に少し強めのゴムひも ひも通し付(13mm幅)

幅(mm)13内容量1パック(4m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2137017777-630
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21370177
2021-09-17
用途: トイレの便座カバー固定用(修復用)

便座カバーのゴムが伸び切ってしまったので、代替のゴムを探していましたが、なかなかこれはという物が無く、ようやく見つけたのがこの商品でした。
衣類のウエスト等へ通して使う物なので、届いた時には少し頼りないかな?という感じもあったのですが、縫い付けて使ってみると伸縮率が高く、縮もうとする力も強めなので、十分用を成してくれました。
頻繁に洗う物ですが「洗濯に強い」との記載もあるので安心です。

対象商品 : 21370177
2017-05-01
用途: ズボンのウエストゴムに取付
その他業種

スボンのウエストゴムに使用しました。思っていたよりは強くなかったですが使用に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする