曜日別特売

クロバーラブ パジャマゴム ひも通し付 15mm

クロバーラブ パジャマゴム ひも通し付 15mm - Clover(クロバー)クロバーラブ パジャマゴム ひも通し付 15mm - Clover(クロバー)

厚地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(15mm幅)

幅(mm)15内容量1パック(3m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2137019577-703
320
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする