クロバーラブ パジャマゴム ひも通し付 18mm

クロバーラブ パジャマゴム ひも通し付 18mm - Clover(クロバー)クロバーラブ パジャマゴム ひも通し付 18mm - Clover(クロバー)
(3件のレビュー)

厚地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(18mm幅)

幅(mm)18内容量1パック(2m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2137020477-704
320
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21370204
2021-11-05
用途: 母親のズボンに使いました。
個人のお客様

物持ちの良い母親がズボンのゴム紐が伸びてしまい
ダランダランで着用しているのが切なくなり修繕しました。
具合も良く極めて安価で直す事が出来て満足度が大です。
ゴムを通す時の専用工具も付属してて何にも無い体制からも
ちゃんと仕事が出来る良い製品です。

対象商品 : 21370204
2021-09-26
用途: 自作パジャマのウエストに入れる。
製造業

ゴムは柔らかくてよい感じです。
ひも通しも付いていて便利です。

対象商品 : 21370204
2018-07-06
用途: その名の通りパジャマのゴムひもとおし作業
その他業種

パジャマ2本のズボンのゴムが緩んでしまった。ゴムひもと押しがついているので作業は簡単だった。妻に頼むこともなく、楽しくゴムひも交換ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする