曜日別特売

プラグレハード

プラグレハード - 大塚刷毛製造プラグレハード - 大塚刷毛製造プラグレハード - 大塚刷毛製造プラグレハード - 大塚刷毛製造プラグレハード - 大塚刷毛製造プラグレハード - 大塚刷毛製造
(9件のレビュー)

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。

種類刷毛材質(毛)化繊毛色白色玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370308102002 0030304030
オープン
529
582(税込)
当日出荷
21370317102002 0040404540
オープン
639
703(税込)
当日出荷
21370326102002 0050504550
オープン
759
835(税込)
当日出荷
21370335102002 0060604560
オープン
819
901(税込)
当日出荷
21370344102002 0070704570
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: ラッカー塗装
製造業

1週間ラッカーシンナーにずっと漬けっぱなしでも化繊に歪みや縮れは起こりません。
毛が抜けないので木工ラッカーで活用していますが繊細なダメこみなどには向いてなく厚塗りしたいサンディングシーラーなど後で調整する塗装に向いてると思います。
これより毛の柔らかいバージョンもあるのでそのうち試したい。

2が参考にしています
対象商品 : 21370308
2022-02-28
用途: 清掃
製造業

機器清掃時、メンテナンスで使用。適当な固さで特に細かいスリットに入ったホコリを払うのに最適。これまでブロアで拭いていた吸気系ファン周りもこちらの方が機械内にホコリ混入せず好適。

1が参考にしています
対象商品 : 21370308
2021-10-04
用途: 水垢取り
GTP Group LLC医療・福祉・介護関連業

強酸性の水垢取り剤を塗布するのに使いました。
柔らかさと腰の強さが丁度良く塗り易かったです。
毛の密度もあるので溶液の含みも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 21370344
2021-06-14
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

薬品を塗るのに他の刷毛と比べるととても使いやすいし耐久性もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 21370308
2020-08-06
用途: 製品に溶接焼け取り剤を塗るのに使用
株式会社北進

薬品にも強く耐久性を実証中 良ければ今後も継続します

対象商品 : 21370326
2020-10-08
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

満足していますが もう少し安く 現場で洗える所少ないんで

対象商品 : 21370335
2019-02-27
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

本来の用途とは違うかもですが、苛性ソーダを塗るのに使っています。
通常の薬品刷毛でもよかったのですが、カラフルで目立つので選びました。
こしも耐久性もあってとても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 21370308
2018-10-16
用途: ハウスクリーニング時

全て樹脂製なので物を傷つけにくく毛も腰感がありとても重宝しています!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする