曜日別特売

超速乾ダイレックス 調色

超速乾ダイレックス 調色 - 大同塗料超速乾ダイレックス 調色 - 大同塗料超速乾ダイレックス 調色 - 大同塗料超速乾ダイレックス 調色 - 大同塗料超速乾ダイレックス 調色 - 大同塗料超速乾ダイレックス 調色 - 大同塗料超速乾ダイレックス 調色 - 大同塗料超速乾ダイレックス 調色 - 大同塗料

特殊ウレタン変性フタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の超速乾性合成樹脂塗料。
超速乾性(指触乾燥3分(23℃)程度でラッカー並み)
付着性に優れ、可撓性が良好。
光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れる。
耐油、耐溶剤性に優れる。
環境汚染の原因であるクロム化合物、鉛化合物を含みません。

使用方法
(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。
(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。
(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候主成分特殊ウレタン変性フタル酸樹脂主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)3以内(23℃)希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー表面乾燥時間(min)60以内(23℃)塗布方法刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~15、(エアースプレー)20~35、(エアレス)10~25、(浸漬)10~25塗布量110~140g/m2/回危険物の性状非水溶性
注意
※調色には超速乾ダイレックス原色をご使用下さい。
※スプレーミストを集めた場合は、自然発火に対する安全のために、必ず水をいれた一定の容器に入れ、完全に水没させてください。
※重ね塗りする場合はリフティングのおそれがあるので、タッチアップと同様ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)経過してから行って下さい。
全90種類を絞り込む
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21534458-1缶(16kg)淡彩色 N-95
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534467-1缶(16kg)淡彩色 N-93
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534476-1缶(16kg)淡彩色 N-90
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534485-1缶(16kg)淡彩色 N-87
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534494-1缶(16kg)淡彩色 N-85
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534503-1缶(16kg)淡彩色 N-82
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534512-1缶(16kg)淡彩色 N-80
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534528-1缶(16kg)淡彩色 N-77
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534537-1缶(16kg)淡彩色 N-75
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534546-1缶(16kg)淡彩色 N-65
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534555-1缶(16kg)淡彩色 N-60
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534564-1缶(16kg)淡彩色 19-92B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534573-1缶(16kg)淡彩色 19-90B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534582-1缶(16kg)淡彩色 19-85B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534598-1缶(16kg)淡彩色 19-80B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534607-1缶(16kg)淡彩色 19-75B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534616-1缶(16kg)淡彩色 19-90C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534625-1缶(16kg)淡彩色 19-85C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534634-1缶(16kg)淡彩色 19-80C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534643-1缶(16kg)淡彩色 19-75C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534652-1缶(16kg)淡彩色 19-90D
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534668-1缶(16kg)淡彩色 19-85D
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534677-1缶(16kg)淡彩色 19-80D
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534686-1缶(16kg)淡彩色 19-75D
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534695-1缶(16kg)淡彩色 19-90F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534704-1缶(16kg)淡彩色 19-85F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534713-1缶(16kg)淡彩色 19-80F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534722-1缶(16kg)淡彩色 19-70F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534738-1缶(16kg)淡彩色 19-85L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534747-1缶(16kg)淡彩色 19-80L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534756-1缶(16kg)淡彩色 19-75L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534765-1缶(16kg)淡彩色 22-90B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534774-1缶(16kg)淡彩色 22-87C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534783-1缶(16kg)淡彩色 22-85B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534792-1缶(16kg)淡彩色 22-80B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534808-1缶(16kg)淡彩色 19-75B
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534817-1缶(16kg)淡彩色 22-90C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534826-1缶(16kg)淡彩色 22-85C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534835-1缶(16kg)淡彩色 22-80C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534844-1缶(16kg)淡彩色 22-75C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534853-1缶(16kg)淡彩色 22-70C
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534862-1缶(16kg)淡彩色 22-85D
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534878-1缶(16kg)淡彩色 22-80D
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534887-1缶(16kg)淡彩色 22-75D
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534896-1缶(16kg)淡彩色 22-70D
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21535045-1缶(4kg)淡彩色 N-95
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
21535054-1缶(4kg)淡彩色 N-93
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21535063-1缶(4kg)淡彩色 N-90
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21535072-1缶(4kg)淡彩色 N-87
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21535088-1缶(4kg)淡彩色 N-85
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする